CHF 17.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | DSP |
Gruppe | 3 |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 52 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |