Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-2-44-M-W2

  • ERIKS:808563
  • Hersteller:1120001280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
86 mm
L2
26 mm
L3
44 mm
ØD
12 mm
S
3 mm