CHF 3.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | DSP |
Gruppe | 1A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 77 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 37 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |