STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-1a-37-M-W4

  • ERIKS:11356196
  • Hersteller:1120000472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
1A
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
77 mm
L2
20 mm
L3
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm