STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-1-40-M-W3

  • ERIKS:11356265
  • Hersteller:1120001291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
87 mm
L2
40 mm
L3
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm