STAUFF

STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x1.5-V-W2

  • ERIKS:14293046
  • Hersteller:6020001213
Image 1
- Gerader Anschweißkegel für Rohr
- Abdichtung durch O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKA
Bezeichnung
SKA08x1.5V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
8L-8S
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN315