

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA08x1.5B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L-8S |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN315 |