

CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA6x1.25B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L-6S |
Anschlußdichtung | O-Ring |