

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA42x3.5B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschlußdichtung | O-Ring |