

CHF 20.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA35x3V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN160 |