

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA28LX2.5BW159M |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN160 |