

CHF 8.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA20x4B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400 |