

CHF 10.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA18LX2BW159M |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN160 |