

CHF 11.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA15x2B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN250 |