

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA15x1.5B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |