

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA15LX2BW159M |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN250 |