

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA14x3B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400 |