

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA12x3.5B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L-12S |
Anschlußdichtung | O-Ring |