STAUFF

STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x2.5-V-W2

  • ERIKS:14293041
  • Hersteller:6020001208
Image 1
- Gerader Anschweißkegel für Rohr
- Abdichtung durch O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKA
Bezeichnung
SKA12x2.5V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12L-12S
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN315