

CHF 4.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA10x1.5B |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L-10S |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN250 |