

CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA10SX1.5BW159M |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN250 |