

CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKA |
Bezeichnung | SKA12x2.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L-12S |
Nenndruck | PN315 |