STAUFF

STAUFF Anschlussdapter für Membranspeicher SDAA-M08-B04

  • ERIKS:13305838
  • Hersteller:6100057302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Anschlussdapter für Blasenspeicher
  • Gewinde M28 x 1,5
  • Für Speicher mit fest verbautem Ventil
  • Ventil-Gewinde: M8
  • Sensor-Anschlussgewinde: G 1/4 BSPP
  • Werkstoff: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
  • Max. Betriebsdruck:: 400 bar
  • Berstdruck: 1600 bar
  • Dichtungswerkstoff: NBR (Buna-N®)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PT-RF
Typ
SDAA
Typ
Adapter
Max. Druck
400 bar
Anschluss
M 28x1.5
Material Dichtung
NBR