STAUFF

STAUFF Anschlussdapter für Blasenspeicher SBAA-U05-B04

  • ERIKS:13305794
  • Hersteller:6100057434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Anschlussdapter für Blasenspeicher
  • Gewinde 7/8-14 UNF
  • Für Speicher mit herausnehmbaren Ventil
  • Ventil-Gewinde: 1/2-20 UNF
  • Sensor-Anschlussgewinde: G 1/4 BSPP
  • Werkstoff: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
  • Max. Betriebsdruck:: 400 bar
  • Berstdruck: 1600 bar
  • Dichtungswerkstoff: NBR (Buna-N®)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PT-RF
Typ
SBAA
Typ
Adapter
Max. Druck
400 bar
Anschluss
7/8"-14 UNF
Material Dichtung
NBR