STAUFF

STAUFF Analoges Manometer SPG-063-00400-01-P-B04-F

  • ERIKS:1057340
  • Hersteller:1910000786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SPG
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 400
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Vorflansch
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C