STAUFF

STAUFF Analoges Manometer SPG-063-00250-02-P-B04-U

  • ERIKS:1057337
  • Hersteller:1910001210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SPG
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 250
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C