STAUFF

STAUFF Analoges Manometer SPG-063-00250-01-S-B04

  • ERIKS:14715214
  • Hersteller:1910000388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SPG
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 250
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Acryl
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C