Eriks
STAUFF

STAUFF Adapter SAD-12/20-W3-N

  • ERIKS:14741611
  • Hersteller:1210026410
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SAD-12
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 16x2
Ausführung
A
Dichtung
FKM (FPM)
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
h
33 mm
T
M16x2