CHF 25.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SAD-12 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | M 16x2 |
Ausführung | A |
Dichtung | FKM (FPM) |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
h | 33 mm |
T | M16x2 |