Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeug für offene Ringe, 733/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 22 mm WD

  • ERIKS:23780740
  • Hersteller:733/10-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Offener Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 49.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
733/10
Typ
Open Ring Insert Tool
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
39.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
92 g
Ausführung
Metrisch