Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
CHF 49.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 733/10 |
Typ | Open Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 19 mm |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 34 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 70 g |
Ausführung | Metrisch |