Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeug für offene Ringe, 733/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 16 mm WD

  • ERIKS:23780735
  • Hersteller:733/10-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Offener Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
733/10
Typ
Open Ring Insert Tool
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
30.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
65 g
Ausführung
Metrisch