STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkstattprüfgerät 7707-2W 2- 100Nm 3/8"

  • ERIKS:23782218
  • Hersteller:7707/2W
Image 1
Elektronisches Prüfgerät SENSOTORK®

Ausführung: Robuste Konstruktion, zur horizontalen und vertikalen Befestigung. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vierkantaufnahme. Umschaltbar zwischen N·m, ft·lb und in·lb. Kompaktes Prüfgerät mit problemloser Ergänzung durch leicht austauschbare Messwertaufnehmer. Hohe Genauigkeit durch flache Messwertaufnehmer, dadurch geringe Querkräfte. Automatische Erkennung der Messwertaufnehmer. Große Sicherheit durch zusätzliche Anzeige des tatsächlich gezogenen Drehmoments bei auslösenden Drehmomentschlüsseln. Für Rechts- und Linksmessung. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Stativ mit 1,5 m Kabel zur Aufnahme des Anzeigegerätes für die bessere Prüfung bei langen Drehmomentschlüsseln, USB-Adapter und Klinkensteckerkabel (für die Übertragung der Messwerte an einen PC), im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4'972.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'375.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE