STAHLWILLE

STAHLWILLE Verlängerung QR 1/2" 75mm

  • ERIKS:23779326
  • Hersteller:509QR/3
Image 1
Verlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3123 B 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease -Sicherheitsverriegelung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/2
Länge
75 mm