STAHLWILLE

STAHLWILLE Verlängerung 3/8" 240mm QR

  • ERIKS:23779289
  • Hersteller:427QR/10
Image 1
Verlängerung 3/8"

Ausführung: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
3/8
Länge
250 mm