Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Vergrößerungsstück 1/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant

  • ERIKS:23779250
  • Hersteller:410
Image 1
Vergrößerungsstück von 1/4“ Innenvierkant auf 1/2“ Außenvierkant

Ausführung: DIN 3123 A 6,3 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Von 1/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4 in
Reduzierung auf
1/2