STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüssel-Satz 86TX KN 1/4" und 1/2" 63-teilig

  • ERIKS:13261320
  • Hersteller:96013702
Image 1
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl, mit Rändelung. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht.


Satzinhalt:
Inhalt 1/4":
1 Hebelumschaltknarre
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
3 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5 mm
6 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25
5 Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX® E 4; 5; 6; 7; 8
1 Vierkant-Griff
2 Verlängerungen 54; 150 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Inhalt 1/2":
1 Hebelumschaltknarre
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 6; 8; 10; 12; 14 mm
7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
7 Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24
2 Verlängerungen 130; 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'092.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'180.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1/4"- 1/2"