STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüssel-Satz 3/8" 45/14/5I QR 19-teilig

  • ERIKS:13261328
  • Hersteller:96021180
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 19-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
14 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
2 Verlängerungen 76; 240 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
3/8"
Anschlussmaß
10 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
19