STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckgriff 1/4" QR 150mm

  • ERIKS:23779256
  • Hersteller:400QR
Image 1
Vierkantsteckgriff 1/4"

Ausführung: DIN 3122 E 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und 2-Komponenten-Griff.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4