STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant mit Zapfen 5x60mm

  • ERIKS:23778831
  • Hersteller:54IC-5
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben mit Bohrung

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt, mit griffiger Rändelung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/2 in
Maß
5 mm