Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 19 mm WD

  • ERIKS:23780707
  • Hersteller:732/40-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/40
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
30.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
145 g
Ausführung
Metrisch