Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732/40 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 18 mm |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 29 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 134 g |
Ausführung | Metrisch |