Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
CHF 73.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731/40 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 41 mm |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 82 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 307 g |
Ausführung | Metrisch |