Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 38 mm WD

  • ERIKS:23780674
  • Hersteller:731/40-38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Maulschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 75.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731/40
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
38 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
74 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
265 g
Ausführung
Metrisch