Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 8 mm WD

  • ERIKS:23780646
  • Hersteller:731/10-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Maulschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731/10
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
8 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
22 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
39 g
Ausführung
Metrisch