Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 21 mm WD, 42.8 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778583
  • Hersteller:440-21
Image 1
Crow-Ring-Schlüssel

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 67.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
31.3 mm
Länge
42.8 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
45 g
Ausführung
Metrisch