Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 1/4" Anschlussgröße, 12 mm WD, 30.8 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778351
  • Hersteller:440-12
Image 1
Crow-Ring-Schlüssel

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
12 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
20.6 mm
Länge
30.8 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
20 g
Ausführung
Metrisch