Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.
CHF 111.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440 |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 46 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 64.2 mm |
Länge | 77.7 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 215 g |
Ausführung | Metrisch |