Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 1/2" Anschlussgröße, 36 mm WD, 66.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778899
  • Hersteller:440-36
Image 1
Crow-Ring-Schlüssel

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 90.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
51.9 mm
Länge
66.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
150 g
Ausführung
Metrisch