Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 1/2" Anschlussgröße, 32 mm WD, 62.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778897
  • Hersteller:440-32
Image 1
Crow-Ring-Schlüssel

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 87.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
48 mm
Länge
62.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
145 g
Ausführung
Metrisch